Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
Details
- ColorGris oscuro
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialGrafito con inserto de acero inoxidable
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-400° a 975 °F
- UPC_NO193005021986
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-893 ANILLO REFORZADO CON GRAFITO FLA