Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno7/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería4-1/2 pulg.
- Diámetro exterior10-1/2 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con aglutinante de Buna-N
- Número de orificios de pernos8
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005441777
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-6290 ARAMIDA DE CARA COMPLETA CON BUNA-