Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno7/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería4-1/2 pulg.
- Diámetro exterior10-1/2 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con carpeta SBR
- Número de orificios de pernos8
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005448530
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-FG-6128 ARAMIDA DE CARA COMPLETA CON SBR B