Motion
BULK-FG-4975
Empaque de brida de aramida de cara completa con EPDM para tubo de 4" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11489584
No. Fabricante BULK-FG-4975
Precio17.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaque de brida de aramida de cara completa con EPDM para tubo de 4" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11489584
No. Fabricante BULK-FG-4975
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
Precio17.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    9 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Aramida con carpeta EPDM
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21
  • Rango de temperatura
    -100° a 390 °F
  • UPC_NO
    193005446666

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-4975 ARAMIDA DE CARA COMPLETA CON EPDM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo