Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería4 pulg.
- Diámetro exterior9 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGoma de neopreno
- Número de orificios de pernos8
- Estándares cumplidosASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
- Rango de temperatura-30° a 250 °F
- UPC_NO193005445416