Motion
BULK-FG-4644
Junta de brida de espuma de neopreno firme anular para tubo de 1/2" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11489630
No. Fabricante BULK-FG-4644
Precio5.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de espuma de neopreno firme anular para tubo de 1/2" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11489630
No. Fabricante BULK-FG-4644
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
Precio5.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Espuma de neopreno
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, ASTM D1056 2C5, FMVSS-302
  • Rango de temperatura
    -70° a 200 °F
  • UPC_NO
    193005453008

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-4644 ANILLO FIRME ESPUMA DE NEOPRENOFLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo