Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería3/4 pulg.
- Diámetro exterior2-1/4 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialEspuma de neopreno
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21, ASTM D1056 2C5, FMVSS-302
- Rango de temperatura-70° a 200 °F
- UPC_NO193005453015