Motion
BULK-KPG-15
Junta de acero inoxidable 316 Kammprofile con revestimiento de grafito para tubo de 8" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11489662
No. Fabricante BULK-KPG-15
Precio145.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de acero inoxidable 316 Kammprofile con revestimiento de grafito para tubo de 8" - 1/8" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11489662
No. Fabricante BULK-KPG-15
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
Precio145.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    8 pulg.
  • Diámetro exterior
    11 pulg.
  • Diámetro exterior del elemento de sellado
    10-1/2 pulg.
  • Grosor del elemento de sellado
    0.197 pulg.

Detalles

  • Color
    Metálico
  • Material orientado
    Grafito
  • Tipo de junta
    Perfil de Kamm
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 316
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.20
  • Rango de temperatura
    -300° a 1100 °F
  • UPC_NO
    193005455668

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE PERFIL KAMM BULK-KPG-15 316 SS WI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo