Motion
BULK-FG-4119
Junta de brida de caucho de neopreno reforzado con tela de anillo para tubo de 1-1/2" - 1/16" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11489716
No. Fabricante BULK-FG-4119
Precio15.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de caucho de neopreno reforzado con tela de anillo para tubo de 1-1/2" - 1/16" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11489716
No. Fabricante BULK-FG-4119
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
Precio15.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
  • Rango de temperatura
    -30° a 250 °F
  • UPC_NO
    193005452353

Descripción general

Descripción del fabricante
TEJIDO DE ANILLO BULK-FG-4119 DE NEOPRENO REFORZADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo