Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería2 pulg.
- Diámetro exterior4-1/8 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialGoma de neopreno
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
- Rango de temperatura-30° a 250 °F
- UPC_NO193005452476