Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno7/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería6 pulg.
- Diámetro exterior12-1/2 pulg.
Detalles
- ColorGris oscuro
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con carpeta EPDM
- Número de orificios de pernos12
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 390 °F
- UPC_NO193005446789