Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0
- Tamaño nominal de la tubería4 pulg.
- Diámetro exterior7-1/8 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de juntaAnillo
- MaterialGoma de silicona
- Número de orificios de pernos0
- Estándares cumplidosASME B16.21, FDA, ASTM D2000 GE 607, MIL-A-A-59588 Tipo 2A y 2B
- Rango de temperatura-80° a 500 °F
- UPC_NO193005009250