Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno1 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería8 pulg.
- Diámetro exterior15 pulg.
Detalles
- ColorGris oscuro
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con aglutinante de neopreno
- Número de orificios de pernos12
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005447014