Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno1-1/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería14 pulg.
- Diámetro exterior21 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con aglutinante de Buna-N
- Número de orificios de pernos12
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005019846