Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno1-1/4 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería18 pulg.
- Diámetro exterior25 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con carpeta SBR
- Número de orificios de pernos16
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005447779