Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno1-3/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería24 pulg.
- Diámetro exterior32 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con carpeta SBR
- Número de orificios de pernos20
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005447465