Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno1-5/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería24 pulg.
- Diámetro exterior36 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialAramida con aglutinante de Buna-N
- Número de orificios de pernos24
- Estándares cumplidosASME B16.21
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005003982