Motion
ZUSAACG1.5X6.5

USA Industrials INC
ZUSAACG1.5X6.5

Junta tórica HNBR CA - 1.5mm Ancho 6.5mm DI - Paquete de 25
Artículo MI #11489970
No. Fabricante ZUSAACG1.5X6.5
Precio8.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSAACG1.5X6.5

Junta tórica HNBR CA - 1.5mm Ancho 6.5mm DI - Paquete de 25
Artículo MI #11489970
No. Fabricante ZUSAACG1.5X6.5
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
Precio8.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    6.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    9.5 mm

Detalles

  • Color
    Verde
  • Sección transversal
    1.5mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Automática CA
  • Material
    HNBR
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    -55 a 300°F
  • UPC_NO
    193005464981

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAACG1.5X6.5 CA CA HNBR O-RING - 1.5MM WI
  • Las juntas tóricas de HNBR tienen una resistencia mejorada al aceite, a los productos químicos y a altas temperaturas en comparación con las juntas tóricas de Buna-N
  • Estas juntas tóricas están diseñadas para aplicaciones de CA de automóviles y son resistentes a R-134a, R-12 y otros refrigerantes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo