Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.984 pulg.
- Exterior Diámetro1.262 pulg.
Detalles
- ColorVerde
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoAutomática CA
- MaterialHNBR
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperatura-55 a 300°F
- UPC_NO193005465254
Descripción general
- Las juntas tóricas de HNBR tienen una resistencia mejorada al aceite, a los productos químicos y a altas temperaturas en comparación con las juntas tóricas de Buna-N
- Estas juntas tóricas están diseñadas para aplicaciones de CA de automóviles y son resistentes a R-134a, R-12 y otros refrigerantes