Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.114 pulg.
- Exterior Diámetro0.254 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.070 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro80A
- GradoEstándar
- MaterialHNBR
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperatura-55 a 300°F
- UPC_NO193005465261
Descripción general
- Las juntas tóricas de HNBR tienen una resistencia mejorada al aceite, a los productos químicos y a altas temperaturas en comparación con las juntas tóricas de Buna-N