Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro7.984 pulg.
- Exterior Diámetro8.262 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro80A
- GradoEstándar
- MaterialHNBR
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperatura-55 a 300°F
- UPC_NO193005466015
Descripción general
- Las juntas tóricas de HNBR tienen una resistencia mejorada al aceite, a los productos químicos y a altas temperaturas en comparación con las juntas tóricas de Buna-N