Motion
ZUSAHSN80351
Junta tórica HNBR - Dash 351 - Paquete de 1
Artículo MI #11490099
No. Fabricante ZUSAHSN80351
Price $13.26 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica HNBR - Dash 351 - Paquete de 1
Artículo MI #11490099
No. Fabricante ZUSAHSN80351

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 13.26 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    4.725 pulg.
  • Outside Diameter  
    5.145 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.210 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    80A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    HNBR
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    -55 a 300°F
  • UPC_NO
    193005466275

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAHSN80351 HNBR O-RING - GUIÓN 351 - PA
  • Las juntas tóricas de HNBR tienen una resistencia mejorada al aceite, a los productos químicos y a altas temperaturas en comparación con las juntas tóricas de Buna-N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo