Motion
ZUSAHSN80428
Junta tórica HNBR - Dash 428 - Paquete de 1
Artículo MI #11490117
No. Fabricante ZUSAHSN80428
Precio19.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica HNBR - Dash 428 - Paquete de 1
Artículo MI #11490117
No. Fabricante ZUSAHSN80428
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
Precio19.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.850 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.400 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    80A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    HNBR
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    -55 a 300°F
  • UPC_NO
    193005466459

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAHSN80428 HNBR O-RING - GUIÓN 428 - PA
  • Las juntas tóricas de HNBR tienen una resistencia mejorada al aceite, a los productos químicos y a altas temperaturas en comparación con las juntas tóricas de Buna-N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"