Motion
ZUSAACB70110
Junta tórica de neopreno con revestimiento de PTFE de CA - Dash 110 - Paquete de 10
Artículo MI #11490199
No. Fabricante ZUSAACB70110
Precio10.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de neopreno con revestimiento de PTFE de CA - Dash 110 - Paquete de 10
Artículo MI #11490199
No. Fabricante ZUSAACB70110
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
Precio10.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.362 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.568 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Automática CA
  • Material
    Neopreno (recubierto de PTFE)
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De -55° a 250° F
  • UPC_NO
    193005467272

Descripción general

Descripción del fabricante
NEOPRENO RECUBIERTO DE PTFE DE ZUSAACB70110 CA
  • Estas juntas tóricas de neopreno están especialmente formuladas para soportar temperaturas más altas y están recubiertas de PTFE para distinguirlas de otras juntas tóricas
  • Estas juntas tóricas están diseñadas para aplicaciones de CA de automóviles y son resistentes a R-134a, R-12 y otros refrigerantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"