Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia a la tensión725 psi
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.275 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- DurezaHBS estándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoExistencias de juntas tóricas y cordones de juntas
- Rango de temperatura0° a 210 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-RC-900 CORDÓN BUNA-N - 0.275" C