Motion
ZUSA-RC-938
Cable Buna-N duro - Sección transversal de 0.187" x 25 pies Largo
Artículo MI #11490373
No. Fabricante ZUSA-RC-938
Precio36.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable Buna-N duro - Sección transversal de 0.187" x 25 pies Largo
Artículo MI #11490373
No. Fabricante ZUSA-RC-938
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
Precio36.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    2000 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.187 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    90A
  • Grado
    Estándar
  • Dureza
    Duro
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -40° a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-RC-938 CABLE DURO BUNA-N STOCK - 0.1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good