Motion
ZUSA-RC-722
Cable de seguridad Viton - Sección transversal de 1.500" x 5 pies Largo
Artículo MI #11490554
No. Fabricante ZUSA-RC-722
Precio2,226.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de seguridad Viton - Sección transversal de 1.500" x 5 pies Largo
Artículo MI #11490554
No. Fabricante ZUSA-RC-722
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
Precio2,226.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    2250 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    1.500 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Dureza
    HBS estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -15° a 400 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-RC-722 VITON CABLE STOCK - 1.500" CR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"