Motion
ZUSA-RC-1068
Cable de silicona de serie - Sección transversal de 0.312" x 25 pies Largo
Artículo MI #11490823
No. Fabricante ZUSA-RC-1068
Precio69.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de silicona de serie - Sección transversal de 0.312" x 25 pies Largo
Artículo MI #11490823
No. Fabricante ZUSA-RC-1068
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
Precio69.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    850 psi

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Sección transversal
    0.312 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Alimentos
  • Dureza
    HBS estándar
  • Material
    Silicona
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Rango de temperatura
    -80° a 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE DE SILICONA ZUSA-RC-1068 FDA - 0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good