Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia a la tensión1650 psi
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.312 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro80A
- GradoEstándar
- DurezaHBS estándar
- MaterialAflas
- Tipo de productoExistencias de juntas tóricas y cordones de juntas
- Rango de temperatura0° a 450 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
CABLE DE ZUSA-RC-659 AFLAS - 0.312" CR