Motion
ZUSA-RC-649
Material del cable Aflas - Sección transversal de 0.275" x 50 pies Largo
Artículo MI #11491096
No. Fabricante ZUSA-RC-649
Precio832.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material del cable Aflas - Sección transversal de 0.275" x 50 pies Largo
Artículo MI #11491096
No. Fabricante ZUSA-RC-649
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
Precio832.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    1650 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    80A
  • Grado
    Estándar
  • Dureza
    HBS estándar
  • Material
    Aflas
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    0° a 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE DE ZUSA-RC-649 AFLAS - 0.275" CR