Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia a la tensión1650 psi
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro80A
- GradoEstándar
- DurezaHBS estándar
- MaterialAflas
- Tipo de productoExistencias de juntas tóricas y cordones de juntas
- Rango de temperatura0° a 450 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
CABLE DE ZUSA-RC-637 AFLAS - 0.139" CR