Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Grosor general1/32 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Grosor1/32 pulg.
- Ancho15 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Compresibilidad7-17%
- Densidad100 lb/ft3
- MaterialFibra de aramida/caucho de buna-N
- Presión máxima1,000 psi
- Recuperación0.5
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005467807
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho Buna-N, estas láminas Garlock 3000 son una excelente opción multiusos debido a su resistencia al aceite, al agua y a la temperatura.