Motion
BULK-CRK-151
Hoja de mezcla de caucho de neopreno de corcho con adhesivo - Mediana - 1/16" de grosor x 12" de ancho x 36" de largo
Artículo MI #11491393
No. Fabricante BULK-CRK-151
Price$97.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de mezcla de caucho de neopreno de corcho con adhesivo - Mediana - 1/16" de grosor x 12" de ancho x 36" de largo
Artículo MI #11491393
No. Fabricante BULK-CRK-151
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
Price$97.11/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    36 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Details

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    25-45% a 400 psi
  • Durómetro
    55-75A
  • Material
    Mezcla de caucho y neopreno de corcho
  • Recuperación
    0.7
  • Rango de temperatura
    0
  • UPC_NO
    193005470456
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
MEZCLA DE CAUCHO Y NEOPRENO DE CORCHO BULK-CRK-151
  • El corcho es altamente compresible y se adapta a superficies irregulares
  • Este corcho está mezclado con caucho de neopreno para mejorar la resistencia al agua y a la humedad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron