Motion
BULK-PLF-22
Rollo de fibra vegetal: 1/64" de grosor x 36" de ancho x 10 pies Largo
Artículo MI #11491524
No. Fabricante BULK-PLF-22
Precio65.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rollo de fibra vegetal: 1/64" de grosor x 36" de ancho x 10 pies Largo
Artículo MI #11491524
No. Fabricante BULK-PLF-22
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
Precio65.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Longitud total
    10 pies
  • Grosor general
    1/64 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Grosor
    1/64 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    25-40% a 1,000 psi
  • Material
    Mezcla de fibra vegetal
  • Recuperación
    0.4
  • Rango de temperatura
    250 °F
  • UPC_NO
    193005471798
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE FIBRA VEGETAL BULK-PLF-22 - 1/64" THI
  • Excelente grado de empaquetadura de láminas de fibra vegetal, que es fina pero fuerte y flexible
  • Se utiliza comúnmente para juntas de servicio ligero.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"