Motion
BULK-PLF-34
Hoja de fibra vegetal - 1/16" de grosor x 36" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491536
No. Fabricante BULK-PLF-34
Precio29.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de fibra vegetal - 1/16" de grosor x 36" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491536
No. Fabricante BULK-PLF-34
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
Precio29.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    25-40% a 1,000 psi
  • Material
    Mezcla de fibra vegetal
  • Recuperación
    0.4
  • Rango de temperatura
    250 °F
  • UPC_NO
    193005471910
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PLF-34 LÁMINA DE FIBRA VEGETAL - 1/16" TH
  • Excelente grado de empaquetadura de láminas de fibra vegetal, que es fina pero fuerte y flexible
  • Se utiliza comúnmente para juntas de servicio ligero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron