Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Grosor general1/32 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Grosor1/32 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Color0
- Compresibilidad40-55%
- MaterialMezcla de corcho de fibra vegetal
- Rango de temperatura250 °F
- UPC_NO193005472436
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fibra base especial que contiene 40 % de partículas de corcho granulado por volumen
- Impermeabilidad al aceite, el agua y la gasolina
- La incorporación del corcho con la fibra hace que un material compresible blando se adapte a la aplicación de juntas con bajas presiones internas.