Motion
BULK-PLF-89
Hoja de mezcla de corcho de fibra vegetal - 1/16" de grosor x 36" de ancho x 36" de largo
Artรญculo MI #11491591
No. Fabricante BULK-PLF-89
Precio101.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de mezcla de corcho de fibra vegetal - 1/16" de grosor x 36" de ancho x 36" de largo
Artรญculo MI #11491591
No. Fabricante BULK-PLF-89

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Precio101.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Compresibilidad
    40-55%
  • Material
    Mezcla de corcho de fibra vegetal
  • Rango de temperatura
    250 ยฐF
  • UPC_NO
    193005472467
  • Clasificaciรณn de presiรณn de vacรญo
    0

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
HOJA DE MEZCLA DE CORCHO DE FIBRA VEGETAL BULK-PLF-89
  • Fibra base especial que contiene 40 % de partรญculas de corcho granulado por volumen
  • Impermeabilidad al aceite, el agua y la gasolina
  • La incorporaciรณn del corcho con la fibra hace que un material compresible blando se adapte a la aplicaciรณn de juntas con bajas presiones internas.

Tambiรฉn puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes tambiรฉn compraron