Motion
ZUSA-RC-24
Cable de EPDM - Sección transversal de 0.750" x 25 pies Largo
Artículo MI #11491750
No. Fabricante ZUSA-RC-24
Precio179.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de EPDM - Sección transversal de 0.750" x 25 pies Largo
Artículo MI #11491750
No. Fabricante ZUSA-RC-24
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
Precio179.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    1500 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.750 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Dureza
    HBS estándar
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -65° a 300 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-RC-24 EPDM CABLE STOCK - 0.750" CROS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron