Motion
003k4079
Junta tórica Kalrez 4079 - Dash 003 - Paquete de 1
Artículo MI #11491765
No. Fabricante 003k4079
Precio146.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Kalrez 4079 - Dash 003 - Paquete de 1
Artículo MI #11491765
No. Fabricante 003k4079
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
Precio146.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.056 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.176 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.060 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Kalrez 4079
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De 30° a 600° F
  • UPC_NO
    193005870003

Descripción general

Descripción del fabricante
003K4079 KALREZ 4079 O-RING - SALPICADERO 003 -
  • FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas
  • En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 4079 es una buena opción de uso general

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"