Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter2.734 pulg.
- Outside Diameter3.012 pulg.
Details
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialKalrez 4079
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe 30° a 600° F
- UPC_NO193005870768
Descripción general
Descripción del fabricante
232K4079 KALREZ 4079 O-RING - SALPICADERO 232 -
- FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas
- En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 4079 es una buena opción de uso general