Motion
330k4079
Junta tórica Kalrez 4079 - Dash 330 - Paquete de 1
Artículo MI #11491859
No. Fabricante 330k4079
Price$1,574.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Kalrez 4079 - Dash 330 - Paquete de 1
Artículo MI #11491859
No. Fabricante 330k4079
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
Price$1,574.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    2.1 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.52 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.210 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Kalrez 4079
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De 30° a 600° F
  • UPC_NO
    193005870942

Descripción general

Descripción del fabricante
330K4079 KALREZ 4079 O-RING - SALPICADERO 330 -
  • FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas
  • En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 4079 es una buena opción de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo