Motion
USP-005-6230
Junta tórica Kalrez 6230 - Dash 005 - Paquete de 1
Artículo MI #11491891
No. Fabricante USP-005-6230
Precio124.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Kalrez 6230 - Dash 005 - Paquete de 1
Artículo MI #11491891
No. Fabricante USP-005-6230
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
Precio124.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.101 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.241 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Médico
  • Material
    Kalrez 6230
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA, 3A 18-03, USP Clase VI
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De 30° a 520° F
  • UPC_NO
    193005871260

Descripción general

Descripción del fabricante
O-RING USP-005-6230 KALREZ 6230 - GUIÓN 0
  • FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas
  • En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 6230 tiene mayor pureza y menos extraíbles para aplicaciones farmacéuticas y alimentarias

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good