Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.706 pulg.
- Exterior Diámetro0.900 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.097 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro90A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar50
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005296681
Descripción general
- El durómetro duro hace que sean más fuertes y resistentes a la abrasión que el Viton estándar
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas