Motion
ZUSAV90326
Juego de 326-Pack anillos tóricos Viton duros, paquete de 5
Artículo MI #11492011
No. Fabricante ZUSAV90326
Precio30.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de 326-Pack anillos tóricos Viton duros, paquete de 5
Artículo MI #11492011
No. Fabricante ZUSAV90326
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
Precio30.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.020 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.210 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    90A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    5
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005295394

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAV90326 TABLERO DURO VITON O-RING-DASH 326-PA
  • El durómetro duro hace que sean más fuertes y resistentes a la abrasión que el Viton estándar
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo