Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno5/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería3/4 pulg.
- Diámetro exterior3-7/8 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de juntaCara completa
- MaterialGoma de Buna-N detectable en metal
- Número de orificios de pernos4
- Estándares cumplidosASTM D2000 GE 608 FDA 21 CFR 21 177.2600
- Rango de temperatura-50°F a 400 °F
- UPC_NO193005982461