Motion
ZUSAE70167
Junta tórica de EPDM - Dash167 - Paquete de 2
Artículo MI #11492109
No. Fabricante ZUSAE70167
Precio13.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de EPDM - Dash167 - Paquete de 2
Artículo MI #11492109
No. Fabricante ZUSAE70167
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
Precio13.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    6.987 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.193 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -70° a 300° F
  • UPC_NO
    193005191870

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAE70167 PAQUETE DE 2-EPDM O-RING DASH167
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo