Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro6.734 pulg.
- Exterior Diámetro7.012 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialEPDM
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -70° a 300° F
- UPC_NO193005192594
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAE70261 PAQUETE DE 2-EPDM O-RING DASH261
- EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
- Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos