Motion
ZUSAE70264
Junta tórica de EPDM - Dash 264 - Paquete de 2
Artículo MI #11492113
No. Fabricante ZUSAE70264
Price$13.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de EPDM - Dash 264 - Paquete de 2
Artículo MI #11492113
No. Fabricante ZUSAE70264
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
Price$13.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    7.484 pulg.
  • Outside Diameter  
    7.762 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -70° a 300° F
  • UPC_NO
    193005192624

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAE70264 PAQUETE DE 2-EPDM O-RING DASH264
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo