Descripción general
- Estos sellos son flexibles y se adaptan a superficies irregulares
- Empújelos en la ranura que se suele integrar en las puertas, hornos y tanques del horno
- El tejido de fibra de vidrio combina una excelente resistencia química y a la temperatura, y también es resistente a la podredumbre y al moho.
Especificaciones
- MaterialFibra de vidrio
- PerfilRonda
- Longitud100 pies
- Ancho5/8 pulg.
- ColorBlanco
- Densidad75 lb/pie3
- Rango de temperatura1,380 °F