Motion
ZUSA-RES-86
Sello de borde de cuerda cuadrada de fibra de vidrio - 1" de ancho x 5 pies Largo
Artículo MI #11492219
No. Fabricante ZUSA-RES-86
Precio108.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de borde de cuerda cuadrada de fibra de vidrio - 1" de ancho x 5 pies Largo
Artículo MI #11492219
No. Fabricante ZUSA-RES-86
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
Precio108.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pies
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Densidad
    75 lb/pie3
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Perfil
    Cuadrado
  • Rango de temperatura
    1,380 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERDA CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO ZUSA-RES-86
  • Estos sellos son flexibles y se adaptan a superficies irregulares
  • Empújelos en la ranura que se suele integrar en las puertas, hornos y tanques del horno
  • El tejido de fibra de vidrio combina una excelente resistencia química y a la temperatura, y también es resistente a la podredumbre y al moho
  • Los bordes planos de estos sellos de perfil cuadrado proporcionan más superficie de sellado que los sellos de perfil redondo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo